Referencias
SMC:CDM2RA20-100Z
Rubix:799249161000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDM2RA20-100Z
Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El mejorado sello del pistón y el sello de la varilla aumentan considerablemente la vida útil de la unidad. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.
Cualidades
•Montaje directo: doble efecto, vástago simple
Montajes: directo en la parte inferior o frontal
Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
Montajes: directo en la parte inferior o frontal
Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x203x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 231 g |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,48 € Sin IVA
/ unidad
88,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días