Referencias
SMC:CP96SDB50-110
Rubix:798404111000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 110 mm |
| Tipo | montaje estándar |
Documentos
Detalles de producto : CP96SDB50-110
Gracias al desarrollo de nuestra serie C(P)96 ISO, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y mayor rendimiento. El modelo con vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)) proporciona una mayor precisión de ±0,5º o ±0,3º para diámetros interiores entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100 respectivamente. El modelo de baja fricción (C96Y) es especialmente adecuado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la gama 55-C(P)96 cumple ahora la directiva ATEX Zona 2, o Zona 3 cuando el cilindro está equipado con un detector. Con muchas opciones de "diseño especial" disponibles de serie, y una amplia selección de materiales de fuelles de vástago, el C(P)96 es el nuevo estándar para cilindros ISO.
CP96S(D), Cilindro ISO perfilado, Doble efecto con amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2056 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 110 mm |
| Tipo | montaje estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,09 € Sin IVA
/ unidad
136,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días