Referencias
Festo:DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2
Rubix:799259388000
fabricante:8172145
EAN:4052568610357

Detalles de producto : DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,15 € Sin IVA
/ unidad
1135,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días