CD85N20-5-B

Cilindro conforme a la norma ISO 6432 C85

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD85N20-5-B
Rubix:752100168043
fabricante:CD85N20-5-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipodoble efecto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD85N20-5-B


La serie C85 cumple con la norma ISO 6432. Un diseño único del sello de vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con juntas resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

ISO cylinder, double acting, double rod Fluid: air Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Strokes (mm): up to 300 (depending on bore) Auto switches available (order separate)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipodoble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
47,34 € Sin IVA
/ unidad
57,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días