Referencias
Festo:DFPC-125-100-D
Rubix:799261448000
fabricante:8110773
EAN:4052568460525

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | actuador lineal dfpc, doble efecto |
Detalles de producto : DFPC-125-100-D
Accionamiento lineal DFPC-125-100-D 8110773
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | actuador lineal dfpc, doble efecto |
| Temperatura mín. | 80 °C |
| Temperatura máx. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,07 € Sin IVA
/ unidad
491,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días