Referencias
SMC:C95SDB200-500
Rubix:751617854043
fabricante:C95SDB200-500
EAN:3618035485654

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro de tirantes |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB200-500 00121260
El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562, y utiliza una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de amortiguador "flotante" que mejora notablemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figure 8" de SMC asegura una larga vida de ciclos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro de tirantes |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1672,06 € Sin IVA
/ unidad
2023,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días