Referencias
SMC:CDG5EA50TFSR-125
Rubix:799247839000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5EA50TFSR-125
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de juntas, favoreciendo una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simple; partes externas totalmente en acero inoxidable; rascador especial que evita la entrada de agua en el cilindro; diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100; compatibilidad con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,06 € Sin IVA
/ unidad
277,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días