CD85N20-100C-A

C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N20-100C-A
Rubix:751603284043
fabricante:00017913
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm

Documentos

Detalles de producto : CD85N20-100C-A


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: Antirotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro engarzado. Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
68,00 Sin IVA
/ unidad
82,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días