CD85F25-900-A-X2018
C(D)85, cilindro estándar ISO, de doble efecto, de vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CD85F25-900-A-X2018
Rubix:799242557000
fabricante:CD85F25-900-A-X2018

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 900 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : CD85F25-900-A-X2018
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.
Cualidades
De doble efecto, de vástago simple, cilindro remachado. Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 900 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,53 € Sin IVA
/ unidad
157,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días