CD76E32-30-B 00120098

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD76E32-30-B
Rubix:751617248043
fabricante:CD76E32-30-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD76E32-30-B 00120098


La serie C76 de cilindros neumáticos ofrece un diseño simple y que ahorra espacio con alta precisión dimensional, lo que hace que estos cilindros sean muy fáciles de usar. Los grandes planos para llave en la varilla y las tapas de la cabeza simplifican en gran medida su instalación y posicionamiento. La baja fricción y los anillos de amortiguación elastoméricos estándar permiten velocidades del pistón de hasta 1500mm/sec. Se permiten mayores cargas laterales gracias a la estrecha tolerancia de la varilla del pistón en el casquillo frontal.

Cualidades

•Estándar, doble efecto, varilla simple
Diámetros (mm): 32, 40
Presión máxima de trabajo: 1. 0MPa
Amortiguación de goma o amortiguación por aire
Protectores para la varilla disponibles

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
74,71 € Sin IVA
/ unidad
90,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días