CDQ2KWB63TF-75DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KWB63TF-75DZ
Rubix:799236328000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWB63TF-75DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras para montaje de auto switch han sustituido a los CQ2s mounting rails, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto, de doble efecto y vástago simple
Diámetros (bore) *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
249,41 Sin IVA
/ unidad
301,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días