CDQ2KWA50TF-15DMZ

C(D)Q2KW, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble, No giratorio con ranura de montaje para interruptor automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KWA50TF-15DMZ
Rubix:799235943000
fabricante:CDQ2KWA50TF-15DMZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWA50TF-15DMZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y un mayor número de opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de interruptores automáticos además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 y el 13 % dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta Ø 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores automáticos. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y Ø 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar interruptores automáticos sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros interruptores automáticos de estado sólido, de doble color y fáciles de ajustar, el canal integrado para interruptores automáticos garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mejoras en salud y seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Cilindro compacto de doble efecto, vástago doble, no giratorioDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Carrera estándar (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 63)Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
176,41 € Sin IVA
/ unidad
213,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días