Referencias
SMC:HRS-BP005
Rubix:799247943000
fabricante:01189452
EAN:3618036095180

Documentos
Detalles de producto : HRS-BP005
Información técnica
Atributos
| Temperatura mín. | 5 °C |
|---|---|
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 1585 mm |
| Tensión | 460 - 480 V |
| Capacidad | 25 l |
| Caudal mínimo de agua | 25 l/min |
| Caudal máximo de agua | 130 l/min |
| Conexión de agua | rc1 (g1 ou npt1 selon le symbole f/n) '' |
| Modelo | hrs200-am-46-ms |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,01 € Sin IVA
/ unidad
709,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días