HRZ004-WS-DF

Pump and Compressor Inverter Type - HRZ-W-F

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:HRZ004-WS-DF
Rubix:799256214000
fabricante:HRZ004-WS-DF
brand logo
Resumen técnico
Tipoagua/aceite
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.90 °C
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HRZ004-WS-DF


Solution for use in the semiconductor industry

Cualidades

Cooling capacity: 2 kW to 10 kW Temperature stability: ±0.1 ºC Set temperature range: -20 - 90 ºC All-in-one tank With Circulating fluid automatic recovery function With heating function.

Información técnica


Atributos
Tipoagua/aceite
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.90 °C
Altura950 mm
Tensión200/208 V
Capacidad16 l
Caudal máximo de agua6 l/min
Modelohrz
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44.816,04 Sin IVA
/ unidad
54.227,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días