Opciones de filtro
Categorías
  • buril para tornear (15)
  • Marca
  • izar cutting tools sal
    (6)
  • dewalt
    (4)
  • rubix-de
    (3)
  • heller tools
    (2)
  • 11 Producto(s) de 15 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    DT6801-QZ PUNTERO SDS-PLUS 250MM

    • dewalt:DT6801-QZ
    • rubix:798588709000
    • ean:5011402371426
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Material del cuerpo:acero
    16,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DT6889-QZ PUNTERO SDS-MAX XLR 400MM

    • dewalt:DT6889-QZ
    • rubix:798588656000
    • ean:5035048082409
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Material del cuerpo:acero
    30,75 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DT8088-QZ CINCEL PLANO SDS-MAX 25X600MM

    • dewalt:DT8088-QZ
    • rubix:798588670000
    • ean:5035048061428
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Material del cuerpo:acero
    34,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DT8087-QZ PUNTERO SDS-MAX 600MM

    • dewalt:DT8087-QZ
    • rubix:798588671000
    • ean:5035048061411
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Material del cuerpo:acero
    34,77 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA P/VIDRIO CERAMICMASTER 7X85 MM

    • heller tools:26209
    • rubix:799298156000
    • fabricante:26209
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Material del cuerpo:carburo
    10,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA P/VIDRIO CERAMICMASTER 14X100 MM

    • heller tools:50099
    • rubix:799298155000
    • fabricante:50099
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Material del cuerpo:carburo
    18,19 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CINCEL ANCHO SDS-PLUS 250X38 MM 1870

    • izar cutting tools sal:30374
    • rubix:798798704000
    • fabricante:1870-30374
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    11,81 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CINCEL ANCHO SDS-MAX 360X50 MM 1872

    • izar cutting tools sal:23038
    • rubix:798498992000
    • fabricante:1872-23038
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    17,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BURIL VHM 6X100 MM PREPERFILADO

    • rubix-de:4215847034
    • rubix:799298996000
    • fabricante:4215847034
    • ean:4030456021508
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    50,60 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BURIL VHM 6X75 MM PREPERFILADO

    • rubix-de:4215847031
    • rubix:799298993000
    • fabricante:4215847031
    • ean:4030456021485
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    40,25 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BURIL VHM 16X100 MM PREPERFILADO

    • rubix-de:4215847055
    • rubix:799298994000
    • fabricante:4215847055
    • ean:4030456021683
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    239,20 € Sin IVA
    / unidad