BURIL VHM 6X100 MM PREPERFILADO

Buril VHM preperfilado

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:4215847034
Rubix:799298996000
fabricante:4215847034
EAN:4030456021508
brand logo

Detalles de producto : BURIL VHM 6X100 MM PREPERFILADO


Buril de metal duro integral, preperfilado en un lado.

Características: Rectificado cilíndrico de precisión (seccionado por la mitad con una medida de 0,02–0,05 mm).

Tolerancia para forma A:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h6

Buril de metal duro integral, preperfilado en un lado.

Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse de forma idónea para el grabado de caracteres y contornos, así como para el torneado de piezas perfiladas y para el fresado en copiado en la construcción de matrices y moldes. La sección por la mitad preperfilada se adapta en poco tiempo al uso previsto mediante el rectificado de acabado.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,60 Sin IVA
/ unidad
61,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días