CINCEL ANCHO SDS-MAX 360X50 MM 1872

REF. 1872 CINCELES-PUNTEROS SDS MAX

Ver información técnica
Referencias
Izar cutting tools sal:23038
Rubix:798498992000
fabricante:CINCEL ANCHO SDS-MAX 360X50 MM 1872
brand logo

Detalles de producto : CINCEL ANCHO SDS-MAX 360X50 MM 1872


Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS max

Operación: Cincelado
Tipo Herramienta: Cinceles

Cualidades

Uso en Hormigón Reforzado y Hormigón estándar
Uso con percusión
Envase tipo clip con colgador

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,38 Sin IVA
/ unidad
21,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días