PCM 202220 E

Bujes, arandelas de empuje y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCM 202220 E
Rubix:798790656000
EAN:7316573295105
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 202220 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto9,6 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura20 mm
Seriepcm
Materialcomposite e
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días