Referencias
INA:EGB0812-E40-Y
Rubix:798206358000
fabricante:0693209770000
EAN:4012802682182



Detalles de producto : EGB0812-E40-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Cualidades
E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.
Aplicaciones
For smooth bearing.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,64 € Sin IVA
/ unidad
0,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días