Referencias
INA:EGB11550-E40-Y
Rubix:824911550022
fabricante:0709136840000
EAN:4012802758351




Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : EGB11550-E40-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Casquillos de fricción de material compuesto de metal-polímero, libres de mantenimiento, ISO 3547, con dorso de acero
Cualidades
E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.
Aplicaciones
For smooth bearing.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 345,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,49 € Sin IVA
/ unidad
74,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días