Referencias
INA:EGB1615-E40
Rubix:798133695000
fabricante:0979144870000
EAN:4064327953452


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGB1615-E40
Casquillo liso compuesto de metal y polímero, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | egb |
| Material | metal;polymer |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,43 € Sin IVA
/ unidad
1,73 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h