BROCA 6X100 MM - 1/4 HEX MULTIMATERIAL

Brocas Multimaterial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932471096
Rubix:798935623000
EAN:4058546287245
brand logo

Resumen técnico

Longitud total100 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA 6X100 MM - 1/4 HEX MULTIMATERIAL


Broca con anclaje hexagonal de ¼″ optimizada para atornilladores de
impacto y para taladros con y sin percusión
Vástago Hex hasta 260mm de longitud y vástago de 3 caras en brocas de 400mm de longitud
Brocas con punta de carburo de tungsteno (TCT), permitiendo perforar
en hormigón, ladrillos, tejas, bloques de hormigón celular, chapas de
metal fino, aluminio, baldosas cerámicas de dureza blanda a media, todo tipo de madera y PVC
Espiral en color blanco para identificarla fácilmente en la caja de herramientas

Información técnica


Atributos
Longitud total100 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte50 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colahexagonal
Diámetro de cola6.35 mm
4,70 € Sin IVA
/ unidad
5,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días