BROCA MATERIALES HUECOS D.08X260 MM
Broca para materiales huecos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866787
Rubix:799177855000
EAN:3660338208669


Resumen técnico
| Longitud total | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA MATERIALES HUECOS D.08X260 MM
Broca especialmente diseñada para perforar materiales de construcción huecos sin estropear los muros. Esta broca especial para materiales huecos permite realizar orificios de calidad que mejoran la fiabilidad del soporte de los anclajes. SISTEMA MICROPERCUSIONES El reductor de impacto disminuye el impacto del perforador y permite no dañar los muros del material que se va a perforar. Mango compatible con las perforadoras SDS-plus. CABEZAL CARBURO 130° Su plaquita de carburo de tungsteno facilita la penetración en el material y limita el contacto con el soporte durante la perforación. El tabique no se deteriora al nivel del orificio. Resistencia al arrancamiento hasta 3 veces superior
Cualidades
Pared sin daños = Fijación óptima
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 200 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,66 € Sin IVA
/ unidad
21,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días