BROCA MATERIALES HUECOS D.06X160 MM
Broca para materiales huecos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866784
Rubix:799177858000
EAN:3660338208638


Resumen técnico
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 6 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA MATERIALES HUECOS D.06X160 MM
Broca especialmente diseñada para perforar materiales de construcción huecos sin estropear los muros. Esta broca especial para materiales huecos permite realizar orificios de calidad que mejoran la fiabilidad del soporte de los anclajes. SISTEMA MICROPERCUSIONES El reductor de impacto disminuye el impacto del perforador y permite no dañar los muros del material que se va a perforar. Mango compatible con las perforadoras SDS-plus. CABEZAL CARBURO 130° Su plaquita de carburo de tungsteno facilita la penetración en el material y limita el contacto con el soporte durante la perforación. El tabique no se deteriora al nivel del orificio. Resistencia al arrancamiento hasta 3 veces superior
Cualidades
Pared sin daños = Fijación óptima
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 6 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,49 € Sin IVA
/ unidad
16,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días