BROCA CILINDRICA MULTIMATERIAL D.10 MM
Broca multimateriales multix
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866780
Rubix:799177689000
EAN:3660338208614


Resumen técnico
| Longitud total | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA CILINDRICA MULTIMATERIAL D.10 MM
Broca polivalente. Adaptada a sus operaciones de perforación en la mayoría de tecnologías de materiales durante sus operaciones de mantenimiento. La tecnología "MultiX" permite trabajar en la mayor parte de los materiales (hormigón, mampostería, teja, Eternit, materiales multicapas, cerámica, alicatado, madera, plástico, aluminio, chapas de plástico). Su plaqueta de carburo con punta de centrado permite realizar todos los orificios sin astillas o esquirlas. Ángulo de la plaquita de 118º, que permite una mejor transmisión en caso de perforación giratoria o con percusión. Su afilado de 4 caras permite a "MultiX" una penetración rápida en el material. Fabricado en Francia.
Cualidades
Uso polivalente
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 80 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,49 € Sin IVA
/ unidad
12,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días