Referencias
Bosch:2608836632
Rubix:798762991000
EAN:6949509227706


Resumen técnico
| Longitud total | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 18 mm |
| Longitud de corte | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS-5X 18X250X300
- Larga vida útil al perforar hormigón armado
- El carburo de tungsteno duro y de alta calidad garantiza resistencia y durabilidad
- La cabeza de 4 filos no se atasca ni se rompe al encontrarse con la armadura
- Diseño de 4 hélices para una reducción eficaz del polvo
Cualidades
•Geometrical form of the 4-cutter head prevents jamming and breakage for optimal results
“Turn-angle” head and 4-flute design provide fast dust removal for increased drilling speeds and reduced wear
Fits all SDS plus rotary hammer drills
“Turn-angle” head and 4-flute design provide fast dust removal for increased drilling speeds and reduced wear
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 18 mm |
| Longitud de corte | 250 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,55 € Sin IVA
/ unidad
36,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





