Referencias
Milwaukee:4932471182
Rubix:798935613000
EAN:4058546288105


Resumen técnico
| Longitud total | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Documentos
Detalles de producto : BROCA 8X100 MM PREMIUM - 3 REBAJES
Brocas con pastilla de carburo de tungsteno (TCT), para perforar en
hormigón, ladrillo, mampostería, granito, piedra natural y losas
Desde 5mm las brocas se suministran con un vástago de 3 caras para
evitar que patinen en el portabrocas
En brocas con 3 y 4mm se suministra con vástago redondo
Espiral en color rojo para identificar fácilmente en la caja de herramientas
Se pueden usar con percusión y solo rotación
hormigón, ladrillo, mampostería, granito, piedra natural y losas
Desde 5mm las brocas se suministran con un vástago de 3 caras para
evitar que patinen en el portabrocas
En brocas con 3 y 4mm se suministra con vástago redondo
Espiral en color rojo para identificar fácilmente en la caja de herramientas
Se pueden usar con percusión y solo rotación
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | plano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días