BROCA 8,5 MM SHOCKWAVE RED HEX HSS-G TIN

Broca para metal shockwave

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:48894720
Rubix:799170853000
fabricante:48894720
EAN:0045242501700
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8.5 mm
Longitud total114 mm
Longitud de corte72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA 8,5 MM SHOCKWAVE RED HEX HSS-G TIN


Impact rated drill bit with 1/4˝ hex shank optimised for impact drivers. Titanium Nitride coating dispenses heat and makes the drill bit suitable for use also in high speed. QUAD EDGE™ Tip: unique combination of 135° split point and four cutting edges: 135° split point allows for precise & fast drilling start without walking. Four cutting edges create smaller chips to prevent heat build up for longer life. Variable flute geometry: For faster material ejection. Helps the bit run cooler and prevent it from burning out faster. Enhanced tapered web: Wider core towards the shank of the drill bit. Strengthens the core to increase overall flute durability.
Milwaukee broca para metal hss-g ti. shockwave 8.5mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación8.5 mm
Longitud total114 mm
Longitud de corte72 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 1412 c
Revestimientotin (nitruro de titanio)
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación0.075
Afiladohss-g (rectificado)
Cola1/4' hex vástago
Material del cuerpohss
Material de mecanizadometal
Material de cortehss
Ángulo de punta135 °
9,30 € Sin IVA
/ unidad
11,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días