BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 6 MM
Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HA 5xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5515 6.000
Rubix:799285563000
fabricante:9055150060000
EAN:4031093577380
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 6 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
SL-drill VHM 6537HA 5xd 6,00mm FIRE
Cualidades
•Facet point grind
•Main cutting edge form straight
•Optimized cutting geometry
•Main cutting edge form straight
•Optimized cutting geometry
Información técnica
Atributos
| Tipo de vástago | cilíndrico |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,41 € Sin IVA
/ unidad
62,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












