BROCA CIL. CORTA HSSE DIN-338-N R.1006 7,50 MM

REF. 1006 BROCA HSSE DIN338N BLISTER

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:30172
Rubix:798499307000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA CIL. CORTA HSSE DIN-338-N R.1006 7,50 MM


Angulo Punta: 135º Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S DIN: 338 Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones titanio//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Serie: Corta Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C Tipo DIN: N Tipo Mango: Cilíndrico Uso: Materiales Duros Operación: Taladrado Recubrimiento: Sin recubrimiento Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS Co DIN338N BLISTER - 1006 - 7,50 mm

Cualidades

Alto rendimiento intensivo en materiales duros Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point) Rectificada. Acabado Ambar

Aplicaciones

Para perforar aleaciones de titanio, acero inoxidable, materiales de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientoacabado en oro
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadoaleaciones de titanio, acero inoxidable, acero
Material de cortehss
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola7.5 mm
3,75 € Sin IVA
/ unidad
4,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días