BROCA HELICOIDAL HSS D.21,5 MM M.CONICO MORSE
Broca mango conico - hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:652447
Rubix:799195420000
EAN:3660338002977


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 21.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 150 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HELICOIDAL HSS D.21,5 MM M.CONICO MORSE
Broca mango conico HSS.
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 21.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 150 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
| Norma DIN | din 345 |
| Enfriamiento interno | no |
| Mango cónico | cm 2 |
| Material del cuerpo | hss |
| Material de mecanizado | low-alloy steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,15 € Sin IVA
/ unidad
31,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días