412L 3,50-BROCAS LARGA HSS RECT.BRUÑIDAS

412L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:412L 3,50
Rubix:798160868000
fabricante:004120238
EAN:8014230166360
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.5 mm
Longitud total112 mm
Longitud de corte73 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 412L 3,50-BROCAS LARGA HSS RECT.BRUÑIDAS


Brocas serie larga de acero HSS completamente rectificadas bruñidas
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 340

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)115x30x30 mm
Peso neto7 g
Diámetro de perforación3.5 mm
Longitud total112 mm
Longitud de corte73 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola3.5 mm
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días