BROCA HSS DIN 338N D.09,5 MM
BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA RECTIFICADA SERIE NORMAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:4971521
GISS Cutline:845829
Rubix:799195338000
EAN:3660338078675


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS DIN 338N D.09,5 MM
Broca tipo N para los usos más habituales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 9.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 9.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días