BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 7,80 MM

Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5519 7.800
Rubix:799286253000
fabricante:9055190078000
EAN:4031093652087
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación7.8 mm
Longitud total117 mm
Longitud de corte75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 7,80 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.

Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7.8 mm
Longitud total117 mm
Longitud de corte75 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientotin
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,65 Sin IVA
/ unidad
21,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días