BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 3,20 MM
Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HE 5xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5615 3.200
Rubix:799286026000
fabricante:9056150032000
EAN:4031093793414


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 66 mm |
| Longitud de corte | 28 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 3,20 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Twist drill whistle notch Solid carbide diameter 3.2 mm length 66 mm cutting direction right point angle 140° coating- nanoFIRE without cooling channel , DIN 6537L
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 66 mm |
| Longitud de corte | 28 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | nanofire |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










