BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.03,3 MM

Broca cilíndrica autocentrante rectificada - hss

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:864098
Rubix:799177804000
EAN:3660338185595
DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL Drilling diameter mm 3,30
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación3.3 mm
Longitud total65 mm
Longitud de corte36 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.03,3 MM


Broca cilíndrica autocentrante rectificada HSS.
Usos:
- máquinas electroportátiles
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.3 mm
Longitud total65 mm
Longitud de corte36 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola3.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,59 Sin IVA
/ unidad
1,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días