BROCA ESPIRAL 7,5 MM DIN340 HSS LAMINADA TIPO N
Broca espiral DIN340 HSS laminada tipo N
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10000750, 9113440750
Rubix:799280454000
fabricante:4317784714822
EAN:4317784714822


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 156 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 7,5 MM DIN340 HSS LAMINADA TIPO N
Brocas espirales con vástago cil.
Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.
Aplicación: Especialmente indicado para acero y acero fundido (aleado y no aleado), fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado y grafito.
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.
Aplicación: Especialmente indicado para acero y acero fundido (aleado y no aleado), fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado y grafito.
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 156 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,75 € Sin IVA
/ unidad
3,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








