Referencias
Izar cutting tools sal:15987
Rubix:798482542000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud total | 169 mm |
| Longitud de corte | 114 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS REBAJADA 15 MM 1007
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, acero al carbono, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud total | 169 mm |
| Longitud de corte | 114 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | acabado en azul |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminio-magnesio, acero al carbono, acero |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,82 € Sin IVA
/ unidad
17,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días