BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 16,0 MM

Broca espiral SL MDI FIRE refrigeración interior vastago 6537-HA 5xD

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5511 16.000
Rubix:799286149000
fabricante:9055110160000
EAN:4031093575973
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación16 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte83 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 16,0 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación16 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte83 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 6537 / din 6537 l
Revestimientonano firex
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación16/133 mm
Ángulo de hélice140 °
Colastraight
Enfriamiento internosi
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadosteel;stainless steel;cast iron;aluminium;titanium alloys;hardened steel
Ángulo de punta140 °
Diámetro de cola16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,10 Sin IVA
/ unidad
297,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días