Referencias
Izar cutting tools sal:10250
Rubix:798499153000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS CLASSIQUE 7,90 MM 1010
Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)
Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)
Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)
Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)
Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)
Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)
BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE - 1010 - 7,90 mm
Aplicaciones
Aluminio-magnesio, fundición, acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | acabado en azul |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 7.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







