832035 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.7 TIALN DIN338
Broca cilíndrica fresada rectificada hsss co5 % - tialn
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:832035
Rubix:798748969000
EAN:3660338049743


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Documentos
Detalles de producto : 832035 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.7 TIALN DIN338
Afilado en cruz a partir del diámetro 2 mm.
Cualidades
Alto rendimiento en la mayoría de aceros y aceros inoxidables
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Revestimiento | tialn |
| Ángulo de hélice | 33 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,00 € Sin IVA
/ unidad
21,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días