A0223.3 HSS-TIN STUB DRILL 3.3

Broca corta HSS DIN1897N 135G tipo N 2,5xD punta TiN

Ver información técnica

Referencias

Dormer:A0223.3
Rubix:798217112000
fabricante:5967090
EAN:7320760589113
Jobber Drill 3.30 mm DIN/ANSI

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.3 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A0223.3 HSS-TIN STUB DRILL 3.3


Brocas cortas con vástago cil.

Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.

Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).
FORET 3.30 EXT.COURT QC A022 HSS-TIN waist UE=10

Aplicaciones

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.3 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte18 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin / ansi
Revestimientotin
Material de cortehss
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola3.3 mm
3,29 Sin IVA
/ unidad
3,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días