BROCA ESPIRAL 1,40 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C

Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10730140, 9112030140
Rubix:799281444000
fabricante:4317784725118
EAN:4317784725118
brand logo

Resumen técnico

Longitud total40 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 1,40 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C


Broca espiral con vástago cil.

Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.

Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.

Información técnica


Atributos
Longitud total40 mm
Tipo de vástagocilíndrico
1,31 € Sin IVA
/ unidad
1,59 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días