Referencias
Gühring:305 10.500
Rubix:799285864000
fabricante:9003050105000
EAN:4031093094757


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE TIPO N 10,50 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma más fuerte del normal, aumento de núcleo normal.
Aplicación: Especialmente indicado para aceros aleados y no aleados, fundiciones con valores de resistencia superiores a 800 N/ mm², aceros para trabajar en frío y en caliente, aceros para rodamientos, aceros de alta aleación, aceros bonificados y cementados.
Características: Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma más fuerte del normal, aumento de núcleo normal.
Aplicación: Especialmente indicado para aceros aleados y no aleados, fundiciones con valores de resistencia superiores a 800 N/ mm², aceros para trabajar en frío y en caliente, aceros para rodamientos, aceros de alta aleación, aceros bonificados y cementados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 10.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,18 € Sin IVA
/ unidad
46,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días