861127 BROCA CILINDRICA HSS D.11.3 ZIRKO SERIE NORMAL
Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861127
Rubix:798749986000
EAN:3660338159404


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861127 BROCA CILINDRICA HSS D.11.3 ZIRKO SERIE NORMAL
Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 11.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | zirko |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 11.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,01 € Sin IVA
/ unidad
18,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días