861032 BROCA CILINDRICA HSS D.1.8 ZIRKO SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:861032
Rubix:798749263000
EAN:3660338158452
861032
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación1.8 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 861032 BROCA CILINDRICA HSS D.1.8 ZIRKO SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación1.8 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola1.8 mm
2,27 Sin IVA
/ unidad
2,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días