BROCA ESPIRAL 2,60 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.
Broca espiral DIN338 HSSE tipo inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1260 2.600
Rubix:799283058000
fabricante:9012600026000
EAN:4031093301459


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 2,60 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.
Brocas espirales con vástago cil.
Características: Modelo especialmente robusto. Perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta precisión de graduación y estabilidad térmica. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma más débil que el normal y aumento de núcleo normal.
Aplicación: Broca especial para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos (INOX), aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y latón.
Características: Modelo especialmente robusto. Perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta precisión de graduación y estabilidad térmica. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma más débil que el normal y aumento de núcleo normal.
Aplicación: Broca especial para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos (INOX), aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y latón.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € Sin IVA
/ unidad
16,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









