BROCA ESPIRAL 5,50 MM DIN340 HSS RECTIFICADA TIPO N VASTAGO CIL.

Broca espiral DIN340 HSS rectificada tipo N

Ver información técnica
Referencias
Gühring:217 5.500
Rubix:799283312000
fabricante:9002170055000
EAN:4031093043908
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación5.5 mm
Longitud total139 mm
Longitud de corte91 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 5,50 MM DIN340 HSS RECTIFICADA TIPO N VASTAGO CIL.


Brocas espirales con vástago cil.

Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.

Aplicación: Especialmente indicado para perforaciones profundas en aceros aleados/no aleados y tipos de fundición con resistencia de más de 800 N/ mm², fundición esferoidal, hierro sinterizado, plata nueva y grafito.

Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.5 mm
Longitud total139 mm
Longitud de corte91 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola5.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,43 Sin IVA
/ unidad
11,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días