BROCA ESPIRAL HSS DIN338N 1,4 MM 118G TIPO N 4XD A0021,4
Broca espiral HSS DIN338N 118G tipo N 4xD punta
Ver información técnicaReferencias
Dormer:A0021.4
Rubix:799300133000
fabricante:5966842
EAN:7320760376829





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 40 mm |
| Longitud de corte | 18 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL HSS DIN338N 1,4 MM 118G TIPO N 4XD A0021,4
Broca espiral con vástago cil.
Características: con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias al recubrimiento de TiN, la broca alcanza una mayor vida útil con los mismos condiciones de corte o valores de corte más elevados para aumentar la productividad.
Características: con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias al recubrimiento de TiN, la broca alcanza una mayor vida útil con los mismos condiciones de corte o valores de corte más elevados para aumentar la productividad.
Cualidades
El Acero Rápido ( HSS ) proporciona una buena dureza en caliente cuando taladramos
118 grados con la punta dividida ,proporciona auto centrado, bajas fuerzas de corte y facilita la penetración
La punta recubierta de TIN que incrementa la dureza superficial, la resistencia al desgaste y mejora la vida de la herramienta
Mejora la precisión del agujero y el acabado superficial
Para utilizar en maquina o en maquinas manuales
Aplicaciones
• Mecanizado de acero blando (<120 HB <400 N/mm²)
• Acero rápido (<200 HB <700 N/mm²)
• Acero al carbono (<250 HB <850 N/mm²)
• Acero aleado (<250 HB <850 N/mm²)
• Hierro fundición laminar (<150 HB >500 N/mm²)
• Hierro fundición laminar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Termoplásticos, duroplásticos
• Aluminio/Magnesio: aluminio y magnesio sin aleación (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminio/Magnesio. silicio con aleación de aluminio 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Acero rápido (<200 HB <700 N/mm²)
• Acero al carbono (<250 HB <850 N/mm²)
• Acero aleado (<250 HB <850 N/mm²)
• Hierro fundición laminar (<150 HB >500 N/mm²)
• Hierro fundición laminar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Termoplásticos, duroplásticos
• Aluminio/Magnesio: aluminio y magnesio sin aleación (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminio/Magnesio. silicio con aleación de aluminio 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 40 mm |
| Longitud de corte | 18 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 1.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días