BROCA ESPIRAL 5,50 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSS rectificado tipo RN

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:10720550, 9111790550
Rubix:799279822000
fabricante:9111790550
EAN:4317784708722
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación5.5 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 5,50 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN


Juego de brocas espirales con vástago cil., HSS laminado con rodillos, FORMAT

Características: perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Adelgazamiento del alma hasta < Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.

Aplicación: broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.5 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,67 Sin IVA
/ unidad
2,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días